noscriptKennedy-Pro roubováky přesné Pro-Torg -sada 7 ks | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

roubováky přesné Pro-Torg -sada 7 ks

SKU:

KEN5724450K

Kč645.00

Bez DPH

Kč780.45

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Speciální kvalita, čepele z kalené a temperované oceli legované chromem. Na konci rukojetí jsou otočné kloboučky, které umožňují dosažení většího krouticího momentu.


    Sada
    Všechny šroubováky mají čepel o délce 40 mm. Dodávána v pouzdře.
    Obsah sady:
    Plochý: 1.4, 2.0, 2.4 a 3.0mm.
    Křížévý: PH0-3, PH0-2 a PH-0.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    Délka čepele

    40mm

    EAN

    5036140015425

    ECLASS Code

    21040401

    Materiál čepele

    Chromová legovaná ocel

    Počet kusů

    7

    Série

    Pro-Torq

    Typ špičky

    Rovnoběžný

    Typ šroubováku

    Přesné šroubováky

    UNSPSC Code

    27111728

    Velikost hrotu

    1.4mm 2.0mm 2.4mm 3.0mm No.0 No.0-2 No.0-3