noscriptKennedy-Pro Souprava servisního nářadí - 102 ks | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

Souprava servisního nářadí - 102 ks

SKU:

KEN5953020K

Kč20698.00

Bez DPH

Kč25044.58

s DPH

VYPRODÁNO

    • Omezení produktů

    • Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více

    Přehled

    Obsah:
    Nárazuvzdorný přenosný kufřík na nářadí.
    Sada 6 kusů jehlových pilníků 16 cm sek 2.
    Nastavitelný klíč 150 mm s chromovaným povrchem.
    Síťová zkoušečka 150 mm rozsah 125/250 V.
    Izolační páska.
    Pájecí pájedlo 25 W 240 V.
    Nůž na kabely.
    Pistolové pájedlo.
    Odsávačka cínu.
    Pájka s tavidlem 17 g 1.0 mm průměr 60/40.
    Důlčík se čtyřhrannou hlavou 3.2 mm x 100 mm.
    Ohebné nerezavějící měřítko 150 mm/6".
    Přesné pinzety: ostré špičky 115 mm, ploché ostří 120 mm.
    Lupa.
    Inspekční zrcátko o průměru 30 mm (rukojeť lze nastavit až na 480 mm).
    Kladivo s oblým nosem 225 g (1/2 lb).
    Ocelová páska 3 m/10'.
    13-segmentový zasouvatelný nůž.
    Rámová pilka Junior a kalený pilový list.
    10 pilových listů pro rámovou pilu Junior.
    Nůžky 215 mm s plastovými rukojeťmi.
    Magnetický nástroj na sbírání dílů.
    Kleště na drát s oblými čelistmi 160 mm.
    Diagonální štípací kleště 160 mm.
    Kombinované dílenské kleště 160 mm s bočními břity.
    Kleště 150 mm na odizolování drátů.
    Přesné ploché kleště 115 mm.
    Přesné kleště 115 mm s dlouhými čelistm
    Přesné štípací kleště 115 mm.
    Přesné koncové štípací kleště 115 mm.
    Šroubováky Pro-Torq s chrom-vanadiovým břitem: s drážkovanou rukojetí 100 mm x 6 mm; s křížovým břitem 76 mm x č.0 a č.1, 6 mm x č.2; Superdriv 76 mm x č.0 a 1, 100 mm x č.2; elektrický: plochý 150 a 200 x 5 mm.
    Stranové šroubováky: 5 mm x č.1 a 6 mm x č. 2.
    Izolované šroubováky 1000 V VDU: ploché 4 x 100 mm; s drážkovanou rukojetí 5.5 x 125 mm.
    Šroubovák Torx: T6, T8 a T10.
    11 kusů šroubováků a nástrojů: ploché 1, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 a 3 mm; s křížovým břitem PHO-2, PHO a PH1, s jemnou špičkou a pinzety.
    Sada 7 kusů elektronických šroubováků: plochý 1.4, 2, 2.4 a 3 mm; s křížovým břitem PHO-3, PHO-2 a PH0.
    Sada 6 kusů klíčů z chrom-vanadiové
    oceli 0 - 11 BA maticové.
    Štětec na okna, průměr 20 mm.
    Sada 9 kusů šestihranných klíčů 1.5 - 10 mm.
    Chrom-vanadiové kombinované maticové klíče: 5.5, 6, 7, 8, 9 a 10 mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140143807

    ECLASS Code

    21043090

    izolované

    No

    Obsahuje

    1000V VDU Szigetelt Csavarhúzók: Párhuzamos 4 x 100 mm, Száras 5,5 x 125 mm -10-től 60-ig 10 tonnás hidraulikus dugattyú 10 Tonnás Kapacitás 1-1/16 - 2 hüvelyk 13 Szegmens Penge Mini Autolock Visszahúzható Kés 150 mm/6 hüvelyk Rugalmas Rozsdamentes Szabály 150 mm Krómbevonatú Állítható Csavarkulcs 160 mm Ferde Vágófogók 160 mm Hosszú Orrú Fogók 19 mm x 33 m Szigetelőszalag: Fekete, Piros és Zöld/Sárga PVC 215 mm Műanyag Markolatú Ollók 30 mm Átmérőjű Teleszkópos Ellenőrző Tükör (A Fogantyú Kiterjeszthető 480 mm-ig) 7,5m/25 láb Acélszalag Elektronikai csavarhúzókészlet, hét darabos: Párhuzamos 1.4, 2, 2.4, 3mm, Keresztpont PHO-3, PHO-2, PH0 Eltolásos csavarhúzók: 5mm x No.1, 6mm x No.2 Forrasztópáka 25W 240V Króm-vanádium kombinált villáskulcsok: 5,5, 6, 7, 8, 9, 10 mm Magnetický nástroj na zvedání Méret B: 5-től 7.5mm-ig (13/64" -től 19/64"-ig) Nůž na odizolování kabelů Odpájecí pistole Pouzdro na mobilní nářadí Hi-Impact Tűreszelő (2-es vágás) 16cm hat darabos készlet Villanyszerelők: Párhuzamos 150 és 200 x 5mm

    Počet kusů

    102

    Typ produktu

    Sada nástrojů profesionálního servisního inženýra

    Typ soupravy

    Inženýři

    UNSPSC Code

    27113201