Kč4890.00
Bez DPH
Kč5916.90
s DPH
Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více
Přehled
Specifikace produktu
Velice odolná brašna na nářadí se suchým zipem. Uvnitř brašny jsou dvě vyjímatelné vložky pro bezpečné uložení nástrojů. Silný popruh přes rameno - odnímatelný.
2x plastový organizátor. nůž odlamovací 140 mm - 13 segmentů, kleště štípací stranové 165 mm, kleště kombinační a kleště s dlouhými čelistmi 150 mm, sada šroubováků 6 kusů - křížový: 1 x 75 mm, 2 x 100 mm, rozšířený břit: 6.3 x 100 mm, 8.0 x 200 mm,
plochý břit: 5.0 x 75 mm, 5.0 x 150 mm, sada 7 kusů přesných šroubováků - ploché: 1.4, 2.0, 2.4 a 3.0, křížové: PH0-3,PH02 a PH-0. Stavitelný Klíč 200 mm, sada vysouvacích klíčů 1.5 - 8.0 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143845 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | 150 mm (6") Pro-Torq hosszú orrú fogó oldalsó vágóval 200mm (8") puha markolatos foszfát-bevonatú állítható villáskulcs 6 darabos Pro-Torq csavarhúzó készlet (Keresztpont No.1 x 75, No.2 x 100, Kiszélesített 6.3 x 100, 8.0 x 200, Párhuzamos 5.0 x 75, 5.0 x 150mm) 7 darabos Pro-Torq precíziós csavarhúzó készlet (Párhuzamos hegyek 1,4, 2,0, 2,4 és 3,0 mm, Keresztponti hegyek PH0-3, PH0-2 és PH-0) 8 darabos Pro-Torq hatszögkulcs készlet |
Počet kusů | 29 |
Typ produktu | Sada nástrojů pro údržbu Pro-Torq s nástrojovým válečkem |
Typ soupravy | Elektrikáři |
UNSPSC Code | 27113201 |