noscriptKennedy Sada očkoplochých klíčů profi v pěně 18 ks . | Cromwell Tools

Kennedy

Sada očkoplochých klíčů profi v pěně 18 ks

SKU:

KEN5950080K

MPN:

.

Kč6758.00

Bez DPH

Kč8177.18

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Obsah:
    Sada metrických kombinovaných klíčů (KEN-582-3970K)
    6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 24mm.


    Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
    KEN-594
    A: 2020K B: 5400K
    2120K 5500K
    2140K 5510K
    2240K 5540K
    2320K 5550K
    2340K 5580K
    2620K 5590K


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    ECLASS Code

    21043090

    izolované

    No

    Obsahuje

    6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24mm

    Počet kusů

    18

    Typ produktu

    Kombinált villáskulcs készlet 2/3 habbetéttel eszközszekrényekhez

    Typ soupravy

    Sada klíčů

    UNSPSC Code

    27113201