Kč3245.00
Bez DPH
Kč3926.45
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Obsah: Gola sada (KEN-582-8800K)
Metrické hlavice Ken-Grip®: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.
Příslušenství: Ráčnová rukojeť, šroubovací rukojeť, rukojeť s vratidlem, nást. Pružný nástavec 145 mm, Kardanův kloub, nást. 100 mm.
Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
KEN-594
A: 2020K B: 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | Hosszabbító rúd 100mm Kardanův kloub Metrikus Ken-Grip® aljzatok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm. Pěnová vložka Posuvná T-rukojeť Ráčna rukojeť |
Počet kusů | 19 |
Typ produktu | Ken-Grip 1/4 hüvelykes Négyszögletű Hajtású Metrikus Dugókulcs Készlet 1/3 Hab Betéttel Szerszámos Ládákhoz |
Typ soupravy | Sada zásuvek |
UNSPSC Code | 27113201 |