Kč288.00
Bez DPH
Kč348.48
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
• Vyrobeno z chrom-vanadové oceli prodlužující životnost nástrojů
• Vysoce leštěný povrch usnadňuje čistění
• Otevřené klíče s vykloněním hlavy o 15° umožňují efektivní pohyb při utahování
• Vyražené značení pro snadnou identifikaci nástroje
• V souladu s normou DIN 3110
• Obsah sady: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm a 18 x 19 mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Yamoto |
EAN | 5036140465305 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | DIN 3110 |
Počet kusů | 7 |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikostí | 6 - 19mm |
Typ | Sada klíčů s otevřeným koncem |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 10mm x 11mm 12mm x 13mm 16mm x 17mm 6mm x 7mm |