Kč1497.00
Bez DPH
Kč1811.37
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
25mm x bity 1/4". Vyrobené z chrommoybdenové oceli. Nástavec vyrobený z tvrzené chrom-vanadiové oceli, sada je dodávána v pevném plastovém obalu.
Křížový:č.0, č.1,č. 2R,č. 2,č. 3,č. 4
Pozidriv®: č.0,č. 1,č. 2,č. 3,č. 4
Čtverec: 0, 1, 2, 3, 4
Torx® odolný; T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20,T25, T27,T30,T40, T50
Příchytka: 5/32, 3/16, 1/4
Šestihran:1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Rovný 3, 3.5, .5, 5, 5.5, 6.5
Křížový ACRII:č. 1,č.2R, č.2, č.3,
Pozdriv® ACR: č.1,č.2,č.3
Klínový: 4,5,6,8
Torq® set: 4,5,8,10, 12
Torx® zesílený: T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40
Šestihran zesílený: 1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6,7,8
Tri-Wing: č.1,č.2,č.3,č.4,č.5
Magnetický nástavec 1/4" 25mm
magnetický nástavec 1/4" 60mm
nástavec 1/4" 50mm 1/4" Y adaptér prokulaté háčky.
Rozměry: 123(H) x 177(W) x 35(D)mm
Hmotnost: 690kg.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140048362 |
ECLASS Code | 21040404 |
Materiál bitů | Chrom-molybdenová ocel |
Obsahuje | 1 2.5 3 3/16 hüvelyk 4 5 5.5 6 7 8 Hatlapú: 1.5 Hornyolt: 3 Kereszt: 0. szám Kuplung: 5/32 hüvelyk Négyzet: 0 No.1 No.2 No.3 No.4 Pozidrive®ACR: No.1 Pozidrive® PZ0 PZ1 T10 T20 T25 T25:T27 T30 T40 T50 T7 T8 Torq®Set: 6 |
Počet kusů | 100 |
Tvar stopky | Šestihranné |
Typ bitů | Klíč Torq Torx odolný proti manipulaci |
UNSPSC Code | 27112836 |