Kč130.00
Bez DPH
Kč157.30
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Izolované šroubováky testované podle VDE na max. 1000V. Profesionální rukojeti, magnetické břity, čepele z chrom-vanadiové oceli.
Křížový
Je-li použita správná velikost šroubováku, pak šrouby s křížovou drážkou prakticky eliminují riziko vyklouznutí šroubováku.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Celková délka | 210mm |
Délka čepele | 100mm |
EAN | 5036140121423 |
ECLASS Code | 21040401 |
izolované | No |
Materiál čepele | Chrom-vanadiová ocel |
Materiál rukojeti | Polypropylen |
Normy splněny | N/A |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Speciální funkce | izolované Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | Phillips |
Typ šroubováku | izolované |
UNSPSC Code | 27111701 |
Velikost hrotu | PH2 |