Kč105.00
Bez DPH
Kč127.05
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou konstruovány pro maximálně pevné držení. Tvarovaná rukojeť červené barvy je pohodlná pro uživatele. Tyto šroubováky jsou vhodné pro montážní práce. Robustní čepele z legované oceli, saténově lesklý povrch, kalené a broušené břity zaručují delší životnost.
Pozidriv
Šroubovák Pozidriv má na břitu další výřezy, které podporují utahování šroubu. Tomuto modelu dávají přednost zejména stavaři a truhláři.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 203mm |
Délka čepele | 100mm |
EAN | 5036140120143 |
ECLASS Code | 21040401 |
izolované | No |
Materiál čepele | Ocel |
Materiál rukojeti | Plast |
Normy splněny | DIN ISO 8764 |
Povrchová úprava/povlak | Saténové |
Série | Hi-Grip |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | Pozi |
Typ šroubováku | Standard |
UNSPSC Code | 27111701 |
Velikost hrotu | PZ2 |