Kč14138.00
Bez DPH
Kč17106.98
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Přesné raznice písmen a číslic vyrobené z uhlíkové oceli s poniklovaným povrchem. K rovnoměrnému vyražení 8 až 10 znaků jedním úderem. Jsou vhodné pro značení výrobních šarží i pro značení k jiným účelům. Každá sada obsahuje pinzetu pro snadnou
manipulaci s jednotlivými bloky znaků. Držák znaků s rýhovanou rukojetí slouží jako nárazuvzdorný ochranný štít, který odvede sílu nárazu při chybně mířeném úderu. Klíč na 6-hranný přidržovací šroub a 100 nejčastěji se vyskytujících znaků a mezerníků. Přesný seznam znaků - viz tabulka. Dodáváme v plastové krabici vyložené pěnovým materiálem.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140119390 |
ECLASS Code | 21040704 |
Materiál | Uhlíková ocel |
Obsahuje | (1) Q (1) W (1) Y (2) C (2) , (Comma) (2) D (2) G (2) M (2) / (Perjel) (2) . (Pont) (3) 5 (3) 6 (3) 7 38 (13) (3) 9 (3) 0 3m / 10ft (3) N (3) O (3) R (3) S (4) 2 (4) E Držák pramene Šestihranný klíč Trojitá hlava s příslušenstvím |
Počet kusů | 100 |
Popis znaků | 0° Háromszög A až Z |
Typ otiskového dopisu | Pozitivní odrážka |
Typ razítka | Sady raznic |
UNSPSC Code | 27112305 |
Výška znaku | 3.0mm |