noscriptKennedy Pásmo 20m | Cromwell Tools

Kennedy

Pásmo 20m

SKU:

KEN5363720K

Kč483.00

Bez DPH

Kč584.43

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Nereflexní ocelová páska s nylonovým potahem pro maximální odolnost. Páska je umístěna v nárazuvzdorném ABS plastovém pouzdře se sklopnou navíjecí kličkou a svorkou na opasek. Pro snadnější používání je pásmo vybaveno šikovným plastovým poutkem a kovovým koncovým háčkem.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka čepele

    20 m / 66 láb

    EAN

    5036140244672

    ECLASS Code

    21160103

    Materiál čepele

    Ocel

    Material obrouček

    ABS

    Měřicí standard

    Metrické a palcové

    MFR Číslo dílu

    TA2013

    Povlak

    Nylonové

    Přesnost měření

    Třída II

    Šířka čepele

    13mm

    Speciální funkce

    EHS třída II

    Typ produktu

    Geodetická páska

    UNSPSC Code

    27111801

    Vlastnosti odporu

    Korroziónak ellenálló