Kennedy

Kleště na pojistné kroužky dlouhé vnější 300mm

SKU:

KEN5586670K

Kč757.00

Bez DPH

Kč915.97

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové kalené a temperované oceli průmyslové kvality.
    Rukojeti s povlakem PVC. Vinutá vratná pružina pro ulehčení práce.
    Celková délka: 300mm (12”).


    Čelist: Straight = Přímá, 90° angled = Zahnutá 90°.
    Typ: Internal = Vnitřní, External = Vnější.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    čelist otvor

    165mm

    Celková délka

    300mm

    Délka čelistí

    64.6mm

    EAN

    5036140118430

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Carbon Steel

    Materiál rukojeti

    PVC

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Black-Oxide

    Styl čelistí

    Vnější

    Typ

    Kleště na pojistné kroužky

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No