noscriptKennedy-Pro Klíč stavitelný profesionální sada 2ks | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

Klíč stavitelný profesionální sada 2ks

SKU:

KEN5010640K

Kč1532.00

Bez DPH

Kč1853.72

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeny ze zápustkově kované chrom-vanadiové oceli s antikorozní fosfátovou povrchovou úpravou. Tvrzené posuvné čelisti jsou povrchově broušené a leštěné, metrická stupnice je laserově vypalovaná pro přesné nastavení. Nastavování čelistí se provádí pomocí stavěcího šroubu. Povrch šroubu je drážkovaný pro lepší manipulaci. Úzký profil hlavy umožňuje snadný přístup do těžko dostupných prostorů, pro lepší sevření upevňovacích prvků jsou čelisti zaoblené. Ergonomicky tvarovaná rukojeť je odolná proti olejům a tukům. Rukojeť je bezpečně přilepena k I-profilu a je odolná proti pronikání oleje a nečistot.
    Vyhovuje normám: BS 6333: 1983, ANSI B107.8: 1977, DIN 3117, ASME B107.8: 1996


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    Celková délka

    200 300mm

    EAN

    5036140059610

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Ocel

    Maximální Kapacita čelist

    28 (3) 8mm

    Normy splněny

    ANSI B107.8: 1977 ASME B107.8: 1996 DIN 3117

    Počet kusů

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Fosforečnan

    Typ

    Sada nastavitelných klíčů

    UNSPSC Code

    27111700