Kč1078.00
Bez DPH
Kč1304.38
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vyrobeny ze zápustkově kované chrom-vanadiové oceli s antikorozní fosfátovou povrchovou úpravou. Tvrzené posuvné čelisti jsou povrchově broušené a leštěné, metrická stupnice je laserově vypalovaná pro přesné nastavení. Nastavování čelistí se provádí pomocí stavěcího šroubu. Povrch šroubu je drážkovaný pro lepší manipulaci. Úzký profil hlavy umožňuje snadný přístup do těžko dostupných prostorů, pro lepší sevření upevňovacích prvků jsou čelisti zaoblené. Ergonomicky tvarovaná rukojeť je odolná proti olejům a tukům. Rukojeť je bezpečně přilepena k I-profilu a je odolná proti pronikání oleje a nečistot.
Vyhovuje normám: BS 6333: 1983, ANSI B107.8: 1977, DIN 3117, ASME B107.8: 1996
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Celková délka | 300mm |
EAN | 5036140001091 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál čelistí | Ocel |
Materiál rukojeti | Ocel |
Maximální Kapacita čelist | (3) 8mm |
Normy splněny | ASME B107.8: 1996 DIN 3117 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Fosforečnan |
Typ | Nastavitelný klíč |
UNSPSC Code | 27111700 |