Kč722.00
Bez DPH
Kč873.62
s DPH
12 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli (kromě modelů označených*, které jsou vyrobeny ze zápustkově kované uhlíkové oceli). Jejich rukojeť má saténově lesklý povrch, hlavy jsou vysoce leštěné. Hlavy vyhnuté v úhlu 15°. Vyhovují těmto normám: 5.5 - 25 mm, 1/4” - 1” AF - DIN 3113. 26 - 50 mm, 11/16” - 2”AF - ASME B107.6. 1/8” - 1/2” Whitworth - DIN 3113 a BS192:1982. 9/16” - 7/8” Whitworth - ASME B107.6 a BS192:1982.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 486mm |
EAN | 5036140131095 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolované | No |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Dvojitý konec |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Whitworth |
Normy splněny | BS192:1982. |
Počet bodů | 12 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Chrom satén |
Styl konce | Kombinace |
Typ | Kombinovaný klíč |
UNSPSC Code | 27111726 |