KennedyPro

12mm RACNOVY KOMB.KLIC

SKU:

KEN5822164K

Kč273.00

Bez DPH

Kč330.33

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli (kromě modelů označených*, které jsou vyrobeny ze zápustkově kované uhlíkové oceli). Jejich rukojeť másaténově lesklý povrch, hlavy jsou vysoce leštěné. Hlavy vyhnuté v úhlu 15°. Vyhovují těmto normám: 5.5 - 25mm, 1/4” - 1” AF - DIN 3113.26 - 50 mm, 11/16” - 2”AF - ASME B107.6. 1/8” - 1/2” Whitworth - DIN 3113 a BS192:1982. 9/16” - 7/8” Whitworth - ASME B107.6 & BS192:1982.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    172mm

    EAN

    5036140129351

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Dvojitý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    ASME B107.6.

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlová povrchová úprava

    Styl konce

    Kombinace

    Typ

    Ráčnový očkoplochý klíč

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    12mm