noscriptKennedy-Pro roubovák TX - T20 | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

roubovák TX - T20

SKU:

KEN5725272K

Kč92.00

Bez DPH

Kč111.32

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tyto šroubováky mají čepele z chrom-vanadiové oceli a magnetické břity. Mají trojhrannou rukojeť unikátní konstrukce, která byla navržena speciálně s ohledem na zvýšené pohodlí uživatele a současně umožňuje působit vyšším krouticím momentem. S praktickým otvorem v rukojeti pro zavěšení.


    TX
    Šrouby s hlavou TX jsou používány především ve strojírenství a automobilovém průmyslu. Profil hlavy šroubováku umožňuje používat vysoké krouticí momenty bez rizika možného vyklouznutí šroubo­váku a následného poškození komponent.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    Celková délka

    196mm

    EAN

    5036140120945

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál rukojeti

    Termoplastická pryž

    Materiál špičky

    Chrome Vanaduim

    MFR Číslo dílu

    Pro-Torq

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Světlá povrchová úprava

    Tvar těla

    Šroubovák

    Typ balení

    Jediný

    Typ špičky

    Hlava torx pro nárazový klíč

    UNSPSC Code

    27111716

    Velikost hrotu

    T20