noscriptThor Kladivo s čelem ze surové kůže a z mědi 1070g | Cromwell Tools

Thor

Kladivo s čelem ze surové kůže a z mědi 1070g

SKU:

THO5270152C

Kč1067.00

Bez DPH

Kč1291.07

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Bezpečnější alternativa než konvenční ocelová kladiva. Minimalizace odrazu, poškození obráběných součástí a snížení hlučnosti na pracovišti. Vložky jsou nárazuvzdorné a jejich výměna je snadná. K dispozici 5 typů vložek.


    Kladiva s čely ze surové kůže a z mědi
    Hlava z kujné litiny, plná dřevěná rukojeť. Úderová plocha z čisté elektrolytické mědi dává bezpečný úder s vysokou silou, zatímco úderová plocha ze surové kůže dává pevný a pružný úder, který nezanechá na obrobku žádné stopy.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Thor

    Celková délka

    305mm

    EAN

    5036140211834

    ECLASS Code

    21040901

    Hmotnost hlavy

    1070g

    Materiál číselníku

    Surová kůže

    Materiál hlavy

    Železo

    Materiál hřídele

    Dřevo

    MFR Číslo dílu

    03-212

    Počet kusů

    1

    Průměr hlavy

    (3) 8mm

    Speciální funkce

    Vyměnitelná hlava

    Tvrdost číselníku

    Měkký

    Typ

    Kladivo s tváří

    UNSPSC Code

    27111602