Kč205.00
Bez DPH
Kč248.05
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Krátké rameno - imperiální rozměry
Jsou vyrobeny z kalené uhlíkové oceli podle DIN 911. Přesný čtyřhran a přesné rozměry podle AF zabezpečují dokonalý kontakt s hlavicí. Oxidovaný povrch. Díky kulovému zakončení je lze použít v úhlech do 30° od osy hlavy šroubu. Dlouhé rameno má kulové zakončení a krátké rameno má zakončení rovné. Oxidovaný černý povrch.
Sady: Dodáváme v plastových úchytech.
Sada 7 kusů obsahuje: 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32" a 3/16".
Sada 9 kusů obsahuje: 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" a 3/8".
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140017399 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolované | No |
Materiál špičky | Ocel |
Metrické nebo imperiální | Imperiální |
Počet kusů | 7 |
Tvar rukojeti | L-rukojeť |
Typ balení | Sestavit |
Typ špičky | Šestihranná koule |
UNSPSC Code | 27111710 |
Velikost špičky (palce) | 3/16 3/32 5/32 5/64 7/64 9/64in. |