noscriptKennedy Klíče imbusové s kulovým zakončením metrické - 9 ks | Cromwell Tools

Kennedy

Klíče imbusové s kulovým zakončením metrické - 9 ks

SKU:

KEN6025500K

Kč350.00

Bez DPH

Kč423.50

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Krátké rameno - metrické rozměry
    Jsou vyrobeny z kalené uhlíkové oceli podle DIN 911. Přesný čtyřhran a přesné rozměry podle AF zabezpečují dokonalý kontakt s hlavicí. Oxidovaný povrch. Díky kulovému zakončení je lze použít v úhlech do 30° od osy hlavy šroubu. Dlouhé rameno má kulové zakončení a krátké rameno má zakončení rovné. Oxidovaný černý povrch.


    Sady: Dodáváme v plastových úchytech.
    Sada 7 kusů obsahuje: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 a 6 mm.
    Sada 9 kusů obsahuje: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 a 10 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140017405

    ECLASS Code

    21049090

    izolované

    No

    Materiál špičky

    Ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Počet kusů

    9

    Tvar rukojeti

    L-rukojeť

    Typ balení

    Sestavit

    Typ špičky

    Šestihranná koule

    UNSPSC Code

    27111710

    Velikost špičky (mm)

    10 1.5 2 2.5 3 4 6 8mm