Kč503.00
Bez DPH
Kč608.63
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Vhodné pro stříhání široké řady kovových plechů o tloušťce do 1.2mm (velikostní číslo 18) a plastů do 2mm (velikostní číslo 14) bez jejich současného nežádoucího ohnutí nebo poškození). Rukojeti jsou povlakované. Odpružené rukojeti umožňují ovládání jednou rukou. Výměnné prostřihovací čelisti z molybdenové oceli mají přesné broušené břity. Boční střihací čelisti pro stříhání drátů. Bezpečnostní zámek čelistí. Celková délka: 250mm
SEN-591-8095K: Náhradní čelisti
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
Celková délka | 250mm |
EAN | 5036140006164 |
ECLASS Code | 21049090 |
Kompatibilní materiál | Drát Měkká ocel Plast |
Materiál čepele | Molybdenová ocel |
Materiál rukojeti | Polypropylen |
Maximální tloušťka řezu | 1.22mm |
Obsahuje | Boční čelisti |
Počet kusů | 1 |
Tvar rukojeti | Přímý |
Typ | Prořezávače |
Typ operace | Manuál |
Typ řezu | Přímý |
UNSPSC Code | 27111519 |
Vhodný Pro | N/A |