Kč645.00
Bez DPH
Kč780.45
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Jsou vyrobeny ze zápustkově kované chrom-vanadiové oceli nejvyšší kvality kalené na tvrdost 54 - 58 dle Rockwella, s broušenými břity, umožňují čisté a přesné řezy. Páková soustava s dvěma body otáčení zvyšuje tlak vyvinutý uživatelem a usnadňuje stříhání. Odpružené rukojeti umožňují ovládání jednou rukou. Pro větší pohodlí uživatele a
lepší ovládání jsou rukojeti povlakovány a opatřeny ochranou proti sklouznutí ruky. Nejsou-li nůžky používány, tlačítkem ovládaný zámek zamkne čelisti v zavřené poloze.
Ke stříhání měkké oceli a neželezných materiálů. Max. výkonnost: za studena válcovaný ocelový plech o tloušťce 1.2 mm.
Přímé čelisti (Straight)
Pro univerzální střihání.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 250mm |
EAN | 5036140071445 |
ECLASS Code | 21049090 |
Kompatibilní materiál | Měkká ocel Neželezné materiály Ocel válcovaná za studena |
Materiál čepele | Chrome Vanadium |
Materiál rukojeti | Bi-Materiál |
Maximální tloušťka řezu | 1.22mm |
Obsahuje | Protiskluzové chrániče Zámek palce |
Počet kusů | 1 |
Tvar rukojeti | Přímý |
Typ | Letecké snipy |
Typ operace | Manuál |
Typ řezu | Přímý |
UNSPSC Code | 27111519 |