noscriptRozpojovače řetězů | Cromwell Tools

Kennedy

Rozpojovače řetězů

2 Možnost(i) k dispozici

Rozpojovač válečkových a pouzdrových řetězů celoocelové konstrukce, průmyslové kvality. Určen pro rozpojování válečkových i pouzdrových řetězů, jejichž kolíky jsou na koncích změkčené. Při odstraňování kalených kolíků je třeba nejdříve odbrousit jejich konce. Jednoduchý postup rozpojení : Upněte řetěz mezi samozavírací čelisti, které jej rovněž podepřou k eliminaci kroucení při rozpojování článku. Otáčením vratidla vytlačte kolík ze spojovacího článku. Před spojováním nebo rozpojováním řetezu vždy vypněte stroj.

Model SCS1
Řetěz: rozteč 9.525 - 15.875 mm (0.375” - 0.625”), podle normy BS a ANSI.

Model LCS2
Řetěz: rozteč 19.05 - 31.75 mm (0.75 - 1.25”), podle BS. Řetěz: rozteč 19.05 - 25.40 mm (0.75 - 1.00”), podle ANSI.

Seřadit podle:
Nejpopulárnější

Řádky na stránku:

25

1-2 of 2

Řádky na stránku:

25

1-2 of 2