Kč130.00
Bez DPH
Kč157.30
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Tato speciální vodováha je vyrobena z plastu odolného proti opotřebení. Díky konstrukci vodováhy je možné měřit jak sloupy čtyřhranné, tak i sloupy kulaté. Na pravoúhlé desce jsou dvě vodorovné libely a jedna svislá libela s lícujícími magnety a 1 integrovaná elastická upevňovací páska pro nemagnetické materiály.
Přesnost: 1.0mm/m.
Malá: 75mm x 125 mm (3” x 5”).
Velká: 85mm x 140 mm (33/8” x 51/2”).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva těla | Červená |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 123mm |
Celková šířka | 80mm |
EAN | 5036140036352 |
ECLASS Code | 21160108 |
Materiál lahvičky | Akryl |
Materiál těla | Plast |
MFR Číslo dílu | 5102800K |
množství balení | 1 |
Obsahuje | Integrovaný elastický upevňovací popruh |
Počet libel | 3 |
Přesnost | 1.0mm/m |
Typ balení | Single |
Typ lahvičky | Horizontální Vertikální |
Typ úrovně | Úroveň příspěvku |
Typ základny | Magnetická |
UNSPSC Code | 27111802 |
Viditelnost lahvičky | Betűtípus megtekintése |