Kč503.00
Bez DPH
Kč608.63
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• Lehké hliníkové tělo s povlakem z práškového laku
• 1 vodorovná, 2 svislé libely
• Pryžové čepičky na ztlumení nárazů
• Frézované pracovní plochy umožňující přesné měření
• Odolná a pevná konstrukce těla kolejnicového profilu
• Pravítko se stupnicí usnadňující značení
Přesnost: 1,0 mm/m
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva těla | Červená |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 1200mm |
EAN | 5036140258921 |
ECLASS Code | 21160108 |
Materiál lahvičky | Akryl |
Materiál těla | Hliník |
množství balení | 1 |
Počet libel | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Prášková povrchová úprava |
Přesnost | 1.0mm/m |
Typ balení | Single |
Typ lahvičky | Horizontální Vertikální |
Typ úrovně | I-gerenda szintező |
Typ základny | Nemagnetické |
UNSPSC Code | 27111802 |
Viditelnost lahvičky | Betűtípus megtekintése |