Kč330.00
Bez DPH
Kč399.30
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vodováha pro stavebníky. Tlakově lité hliníkové tělo s frézovanou měřicí plochou pro dosažení max. přesnosti. 1 vertikální a 1 horizontální libela pro měření v normální a otočené poloze. Tato vodováha je velmi oblíbená u lešenářů. V dodávce je zahrnut kožený pás s kapsou.
Přesnost: 1.0mm/m.
celková délka: 250 mm (10").
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva těla | Červená |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 250mm |
Celková šířka | 22mm |
EAN | 5036140036338 |
ECLASS Code | 21160108 |
Materiál lahvičky | Akryl |
Materiál těla | Hliník |
MFR Číslo dílu | 5100100K |
množství balení | 1 |
Obsahuje | Kožené pouzdro na opasek |
Počet libel | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Prášková povrchová úprava |
Přesnost | 1mm/m |
Typ balení | Single |
Typ lahvičky | Horizontální Vertikální |
Typ úrovně | Lešení/úroveň člunu |
Typ základny | Nemagnetické |
UNSPSC Code | 27111802 |
Viditelnost lahvičky | Betűtípus megtekintése |
Vlastnosti úrovně | Frézovaná plocha |