Kč260.00
Bez DPH
Kč314.60
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
This Professional torpedo level is ideal for use in punishing and tough environments. The product possesses three factory set horizontal, vertical and 45° angled vials which are shockproof to a tolerance of 1mm/m. The product also boasts a die cast zinc body with black enamelled finish. Finished with a V-groove on the base and hand grips for ease of wielding.
Features and Benefits
• Possesses three vials, one horizontal, one vertical and one at a 45° angle for versatility of use and measuring
• Vials are shockproof for use in punishing environments
• Die cast zinc body is highly durable
• V groove on the base as well as hand grips for ease of use
Typical Applications
• Construction
• DIY
• Plumbing
• Engineering
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva těla | Černá |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 225mm |
Celková šířka | 185mm |
EAN | 5036140012097 |
ECLASS Code | 21160108 |
Materiál lahvičky | Akryl |
Materiál těla | Zinek |
množství balení | 1 |
Počet libel | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Smaltované |
Přesnost | 1mm/m |
Typ balení | Single |
Typ lahvičky | 45° Horizontální Vertikální |
Typ úrovně | Lešení/úroveň člunu |
Typ základny | Nemagnetické |
UNSPSC Code | 27111802 |
Viditelnost lahvičky | Betűtípus megtekintése |
Vlastnosti úrovně | Ruční rukojeti V-drážka |