Kč180.00
Bez DPH
Kč217.80
s DPH
Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Čepele z vysokouhlíkové oceli. Kvalitní lakované dřevěné rukojeti se stopkou do poloviny
rukojeti. Pro všeobecné použití a pro domácnost.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
Celková délka | 215mm |
Délka čepele | 90mm |
EAN | 5036140160583 |
ECLASS Code | 21040801 |
Materiál čepele | Ocel |
Materiál rukojeti | Dřevo |
množství balení | 1 |
Počet škrabacích hran | 1 |
Rozměry čepele | 90x50 |
Šířka čepele | 50mm |
Typ | Plnicí nůž |
Typ hrotu | Bod sekáče |
Typ tanga | Half Tang |
UNSPSC Code | 27112601 |