Kennedy

krabka s dlouhou rukojetí

SKU:

KEN5330600K

Kč235.00

Bez DPH

Kč284.35

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Škrabky k snadnějšímu odstraňování tapet, ná­tě­rů, dlaždic a kachliček. Tupá strana listu se dá použít k seškrabávání nátěrů, odstraňování tapet a kach­liček ze stěn, zatímco ostrý břit snad­no od­straní nátěr ze skla. Do­dá­váme s krátkou a dlou­hou rukojetí.


    KEN-533-0620K: Listy do škrabek 100 mm (po 10 ks)


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    315mm

    Délka čepele

    100mm

    EAN

    5036140113831

    ECLASS Code

    21040801

    Materiál čepele

    Uhlíková ocel

    Materiál rukojeti

    Guma

    množství balení

    1

    Počet škrabacích hran

    2

    Rozměry čepele

    100x14

    Šířka čepele

    14mm

    Typ

    Škrabka na zeď

    Typ hrotu

    Bod sekáče

    Typ tanga

    N/A

    UNSPSC Code

    27112601