Kč2190.00
Bez DPH
Kč2649.90
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.
Škrabka
Délka čepele: 95mm (33/4”). Šířka čepele: 75mm (3”). Celková délka: 200mm (8”).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 200mmmm |
Délka čepele | 95mm |
EAN | 5036140298880 |
ECLASS Code | 21040801 |
Materiál čepele | Hliníkový bronz |
Šířka čepele | 75mm |
Typ | Nejiskřící bezpečnostní nůž |
UNSPSC Code | 27112601 |