Kč603.00
Bez DPH
Kč729.63
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny ze zápustkově kované kalené uhlíkové oceli. Jsou vhodné pro kulaté a ploché profily. Měkký povlak rukojetí. Model o délce 300 mm má odlévané rukojeti, všechny ostatní modely mají trubkové rukojeti, charakterizované maximální pevností při nízké hmotnosti. Vyhovují JIS B4643.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 355mm |
EAN | 5036140248083 |
ECLASS Code | 21040302 |
izolované | No |
Materiál čelistí | Kovaná tvrzená uhlíková ocel |
Materiál rukojeti | Ocel Plast |
Maximální stříhaný průměr | 15HRC = 7mm & 40HRC = 5mm |
Non Sparking | No |
Typ | Nízkopevnostní šroubová řezačka |
Typ střihu | Středový řez |
UNSPSC Code | 27111512 |
VDE | No |