Kennedy

Kleste stipaci pakove, stredovy -900 mm

SKU:

KEN5923620K

Kč1538.00

Bez DPH

Kč1860.98

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny ze zápustkově kované kalené uhlíkové oceli. Jsou vhodné pro kulaté a ploché profily. Měkký povlak rukojetí. Model o délce 300 mm má odlévané rukojeti, všechny ostatní modely mají trubkové rukojeti, charakterizované maximální pevností při nízké hmotnosti. Vyhovují JIS B4643.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    914mm

    EAN

    5036140248120

    ECLASS Code

    21040302

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Kovaná tvrzená uhlíková ocel

    Materiál rukojeti

    Ocel Plast

    Maximální stříhaný průměr

    15HRC = 14mm & 40HRC = 22mm

    Non Sparking

    No

    Typ

    Nízkopevnostní šroubová řezačka

    Typ střihu

    Středový řez

    UNSPSC Code

    27111512

    VDE

    No