Kč577.00
Bez DPH
Kč698.17
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Sada 4 pilníků na kov vybavených ergonomicky tvarovanými rukojetěmi umožňujícími lepší úchop. Pilníky jsou vyrobeny z nástrojové uhlíkové oceli T12, tvrzené a temperované. Součástí výrobku je látkový obal pro snadné uložení.
Obsah sady: čtvercový, plochý, kruhový a půlkruhový středně hrubý pilník na kov
Vyrobeno podle BS498:1990 a americké federální normy GGG-F325B.
Sada je dostupná v délkách 150 mm, 200 mm a 250 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 150mm |
EAN | 5036140257276 |
ECLASS Code | 21042100 |
Normy splněny | Amerikai Szövetségi Szabvány GGG-F325B. |
Obsahuje | Mérnöki 4 részes reszelőkészlet illeszkedő fogantyúkkal |
Počet kusů | 4 |
Tvar | Plochý Ruka Zaoblená |
Typ řezu | Druhý |
UNSPSC Code | 27111905 |