noscriptSenator 1/4" & 1/2" sada hlavic a klíčů 120ks . | Cromwell Tools

Senator

1/4" & 1/2" sada hlavic a klíčů 120ks

SKU:

SEN5829500K

MPN:

.

Kč5363.00

Bez DPH

Kč6489.23

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Hlavice: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 a 13 mm
    Hluboké hlavice: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9 a 10 mm
    E hlavice: 4, 6 a 8 mm
    Redukce: 1/4" šestihran, 1/4" vnitřní čtyřhran x 3/8" vnější
    Šestihranné bity: Ploché: 4; 5,5 a 7 mm. Křížové: č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.
    Šestihranné: 3, 4, 5, 6 a 8 mm. 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" a 5/16" AF. redukce na 1/4" šestihranný bit
    Příslušenství: Prodlužovací nástavce 50, 75, 150 mm, univerzální kloub, posuvné vratidlo
    Šroubovací rukojeť a ráčnová rukojeť.
    Hlavice: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 a 32 mm
    Hluboké hlavice: 16, 17, 18, 19, 21 a 22 mm
    E hlavice: 16, 18 a 20 mm
    Hlavice na svíčky: M16 a M21
    Redukce: 1/2" vnitřní x 3/8" vnější. Adaptéry: 1/2" vnitřní x 1/4" šestihran
    Příslušenství: Prodlužovací nástavce 75, 125, 250 mm, univerzální kloub, posuvné vratidlo, ráčnová rukojeť.
    Bity: TX: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 a T40.
    PZ: č. 1, č. 2, č. 3, č. 4.
    Magnetický bit: 1/4" nástavec šestihran.
    Kombinované maticové klíče: 8-19 mm, 1x stavitelný klíč.
    9x šestihranný klíč: 1,5-10mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140403598

    ECLASS Code

    21040218

    MFR Číslo dílu

    020241SL02

    Nastavit typ

    Sada nástrčných klíčů a klíčů

    Počet kusů

    120

    Typ ovladače

    Šestihranné

    UNSPSC Code

    27111703

    Velikost ovladače

    1/2 1/4in.

    Velikostní systém

    Metrické