noscriptKennedyPro Sada šroubováků Pro-Torq v pěně 12 ks . | Cromwell Tools

KennedyPro

Sada šroubováků Pro-Torq v pěně 12 ks

SKU:

KEN5950140K

MPN:

.

Kč2363.00

Bez DPH

Kč2859.23

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Obsah:
    Sada Pro-Torq šroubováků (KEN-572-6020K)
    Křížový: No.2 x stubby, No.2 x 100, No.3 x 150.
    Pz: No.1 x 75, No.2 x 100, No.3 x 150.
    Rozšířený: 6.3 x stubby, 6.3 x 150, 9.5 x 250.
    Plochý: 5.0 x 100, 5.0 x 200, 5.0 x 250.


    Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
    KEN-594
    A: 2020K B: 5400K
    2120K 5500K
    2140K 5510K
    2240K 5540K
    2320K 5550K
    2340K 5580K
    2620K 5590K


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    ECLASS Code

    21043090

    izolované

    No

    Obsahuje

    Kereszt: 2. szám x rövid, 2. szám x 100 mm, 2. szám x 150 mm Kiszélesedő: 6.3mm törpe, 6.3 x 150mm, 9.5 x 250mm PZ: No.1 x 75mm, No.2 x 100mm, No.3 x 150mm

    Počet kusů

    12

    Typ produktu

    Pro-Torq csavarhúzó készlet 2/3 szélességű habbetétben szerszámszekrényekhe

    Typ soupravy

    Sada šroubováků

    UNSPSC Code

    27113201