noscriptKennedyPro Sada kleští Pro-Torq v pěně 4 ks . | Cromwell Tools

KennedyPro

Sada kleští Pro-Torq v pěně 4 ks

SKU:

KEN5950250K

MPN:

.

Kč2993.00

Bez DPH

Kč3621.53

s DPH

SKLADEM (15)

    Přehled

    Obsah:
    Sada kleští (KEN-558-7020K)
    Kleště štípací stranové, kleště kombinační, kleště s prodlouženými čelistmi, kleště s posuvným kloubem.


    Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
    KEN-594
    A: 2020K B: 5400K
    2120K 5500K
    2140K 5510K
    2240K 5540K
    2320K 5550K
    2340K 5580K
    2620K 5590K


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    ECLASS Code

    21043090

    izolované

    No

    Obsahuje

    Hosszú orrú 215mm Kombinált fogó 200 mm

    Počet kusů

    4

    Typ produktu

    Pro-Torq kényelmes fogó készlet 1/3 habbetétben szerszámszekrényekhez

    Typ soupravy

    Sada rukojetí

    UNSPSC Code

    27113201