noscriptKennedy Sada izolovaných šroubováků v pěně 7 ks . | Cromwell Tools

Kennedy

Sada izolovaných šroubováků v pěně 7 ks

SKU:

KEN5950170K

MPN:

.

Kč1740.00

Bez DPH

Kč2105.40

s DPH

SKLADEM (13)

    Přehled

    Izolované šroubováky testované podle VDE na max. 1000V. Profesionální rukojeti, magnetické břity, čepele z chrom-vanadiové oceli.
    Obsah:
    Sada VDE šroubováků (KEN-572-8000K)
    Plochý: 2.5 x 75mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 125mm, 6.5 x 150mm.
    Křížový: No.0 x 60mm, No.1 x 80mm, No.2 x 100mm.


    Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
    KEN-594
    A: 2020K B: 5400K
    2120K 5500K
    2140K 5510K
    2240K 5540K
    2320K 5550K
    2340K 5580K
    2620K 5590K


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    ECLASS Code

    21043090

    izolované

    Ano

    Obsahuje

    Kereszt: 0. szám x 60 mm, 1. szám x 80 mm, 2. szám x 100 mm

    Počet kusů

    7

    Typ produktu

    1000V Kettős Fogású VDE Csavarhúzó Készlet 1/3 Szélességű Habszivacs Beágyazással Szerszámtárolókhoz

    Typ soupravy

    Sada izolovaného nářadí

    UNSPSC Code

    27113201