noscriptKennedy Sada izolovaných nástrojů VDE pro reverzní ruční nástroj 1/2" SQ/ 5342249K | Cromwell Tools

Kennedy

Sada izolovaných nástrojů VDE pro reverzní ruční nástroj 1/2" SQ/

SKU:

KEN5342249K

MPN:

5342249K

Kč23572.00

Bez DPH

Kč28522.12

s DPH

SKLADEM (5)

    Přehled

    • Na každém kusu je vyznačená velikost a typ pro snadnou identifikaci
    • Úložné pouzdro obsahuje vložku na ochranu nářadí při přenášení
    • Vícevrstvá bezpečnostní izolace chrání uživatele před elektrickým napětím až 1000 V
    Obsah
    • 1x 200mm T-rukojeť
    • 2x prodlužovací nástavec (125 mm, 250 mm)
    • 11x nástrčná hlavice (10 mm, 11 mm, 12 mm 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 32 mm)
    • 3x nástrčná hlavice s vnitřním šestihranem (5 mm, 6 mm, 8 mm)
    • 1x 260mm oboustranná ráčna
    • IEC 60900


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140498402

    ECLASS Code

    21043090

    Počet kusů

    18

    Typ ovladače

    Čtvercový

    Typ produktu

    Ráčna

    UNSPSC Code

    27113201

    Velikost ovladače

    1/2in.