Kč17218.00
Bez DPH
Kč20833.78
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Rozkládací box na nářadí s pěti oddíly se speciálně tvarovanými pořadači, které umožňují lepší organizaci nástrojů, a otvorem pro visací zámek pro vyšší bezpečnost. Rozměry boxu na nářadí: 450 x 260 x 200 mm
Obsah:
• Hlavice: 8-32 mm, svíčka M10 a M14
• vratidlo 250 mm.
• prodlužovací nástavce 125 mm a 250 mm, výkyvný nástavec 75 mm.
• 72T ráčna s gumovou rukojetí s rychlým uvolněním.
• 375mm/15" drážkovaná kloubová rukojeť.
• Univerzální kloub.
• Kombinované maticové klíče: 6-22 mm.
• šroubováky Pro-Torq: 5,5 x 100 mm, ploché 6,5 x 150 mm a 8 x 200 mm, křížové č. 0, č. 2 a č. 3.
• kleště Pro-Torq: 180mm/7" kombinované, 150mm/6" s dlouhými čelistmi a 165mm/6" štípací stranové.
• Sada metrických inbusových klíčů s kuličkou - 1,5-10 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140463424 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | 1.1/4 250 mm Csúszó 'T'-markolat Dugókulcsok: 8 - 32mm, M10, M14 gyújtógyertya Kombinált villáskulcsok: 6-24 mm Metrikus L-kulcs labdafejű készlet - 1.5 - 10mm Pro-Torq csavarhúzók: 5.5 x 100mm, 6.5 x 150mm, 8 x 200mm lapos, No.0, No.2 és No.3 kereszthornyos |
Počet kusů | 62 |
Typ produktu | Sada nástrojů pro všeobecné použití v konzolovém nástrojovém boxu |
Typ soupravy | Obecné |
UNSPSC Code | 27113201 |