Kč9235.00
Bez DPH
Kč11174.35
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Obsah:
Sada metrických kombinovaných klíčů (KEN-582-2910K)
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 32mm.
Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
KEN-594
A: 2020K B: 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | Pěnová vložka |
Počet kusů | 26 |
Typ produktu | Sada kombinovaných klíčů v pěnové vložce plné šířky pro skříňky na nářadí |
Typ soupravy | Sada klíčů |
UNSPSC Code | 27113201 |