noscriptYamoto 6-32mm sada očkoplochých klíčů 25 ks . | Cromwell Tools

Yamoto

6-32mm sada očkoplochých klíčů 25 ks

SKU:

YMT5824951S

MPN:

.

Kč2633.00

Bez DPH

Kč3185.93

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Hlavy vykloněné o 15° účinněji zachytí šrouby
    • Dodáváme v praktickém plastovém pouzdře
    • Vysoce leštěný zrcadlový povrch odpuzuje nečistoty a špínu a umožňuje snadné čištění nářadí
    • Vyrobeno z chrom-vanadové oceli pro optimální odolnost
    • Obsahuje 25 klíčů různých velikostí, abyste měli po ruce vždy správnou velikost pro každé použití
    Obsah
    • 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32 mm
    • DIN 3113


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Yamoto

    EAN

    5036140465299

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    DIN3113

    Počet kusů

    25

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlová povrchová úprava

    Rozsah velikostí

    6 - 32mm

    Typ

    Sada kombinovaných klíčů

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    10mm 12mm 14mm 15mm 17mm 18mm 19mm 20mm 21mm 22mm 23mm 24mm 28mm 30mm 6mm 8mm 9mm