Kennedy

Sada rázového šroubováku 1/2" 40.dílná sada

SKU:

KEN5737140K

Kč1207.00

Bez DPH

Kč1460.47

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Sada obsahuje rázový šroubovák s přepínatelným pravým / levým chodem. Při úderu kladiva se síla převede vnitřním mechanismem na krouticí moment. Tento šroubovák je vhodný pro bezpečné utažení připevňovacích šroubů a pro uvolnění zadřených šroubů. Šestihrannou hlavu šroubováku lze vyjmout a použít hlavu 1/2”.


    40-dílná sada rázového šroubováku a bitů
    Redukce unašeče 5/16"na čtyřhran 1/2", redukce unašeče 3/8"na čtyřhran 1/2"
    80mm x 3/8" šestihranné bity: šestihran 8mm, 6mm, TX: TX40, TX45, TX50, Křižové 2, 3, Ploché 8mm a 10mm
    35mm x 3/8" šestihranné bity: šestihran 4mm, 6mm, 7mm, 8mm, TX20, TX25, TX30, TX30, TX30, TX40, TX45, TX50,
    křížové: 1,2,3, a 4, ploché: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm,
    30mm x 5/16" šestihranné bity, šestihran: 10mm, 12mm, TX: TX55, tisícihrany: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm a 12mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140036062

    ECLASS Code

    21040401

    MFR Číslo dílu

    IDS040

    Počet kusů

    40

    Typ špičky

    S křížovým otvorem

    Typ šroubováku

    Sada rázových ovladačů

    UNSPSC Code

    27111728