noscriptKennedyPro IZOL. PILKA NA KOV 150mm | Cromwell Tools

KennedyPro

IZOL. PILKA NA KOV 150mm

SKU:

KEN5340600K

Kč1478.00

Bez DPH

Kč1788.38

s DPH

SKLADEM (33)

    Přehled

    S testovanou kvalitou a elektrickou izolací umožňující práci na elekt­rických zařízení pod napětí do 1000 V AC a 1500 V DC. Ve­ške­rá li­so­vaná elektrická izolace je nedělená, takže v ní nejsou žád­né vzdu­chové mezery ani jiná potenciálně nebezpečná místa. Pil­ka používá běžné listy pilek Junior. IEC: 60900:2004.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    150mm

    Délka čepele

    100mm

    EAN

    5036140114340

    ECLASS Code

    21042201

    Hloubka hrdla

    60mm

    izolované

    Ano

    Kompatibilní materiál

    Plast

    Materiál čepele

    Bi-kov

    Material obrouček

    Izolovaná ocel

    Materiál rukojeti

    Plast

    Obsahuje

    N/A

    Pozice

    N/A°

    Styl nastavení napětí

    Manuál

    Tvar rukojeti

    Pistolová rukojeť

    Typ

    Junior pila na kov

    UNSPSC Code

    27111508

    Velikost zubu pily

    N/ATPI