noscriptKennedy HOLIK (RASPLE) 140mm | Cromwell Tools

Kennedy

HOLIK (RASPLE) 140mm

SKU:

KEN5971110K

Kč217.00

Bez DPH

Kč262.57

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    S pevným tělesem ze smaltované litiny a tělo pilníku ze zušlechtěné uhlíkové oceli.


    Plochý pilník - přímá rukojeť
    Pro přímé pilování s plochým ostřím jako standard. Rukojeť z plastu. Délka těla pilníku: 255 mm. Šířka těla pilníku: 40 mm. Celková délka: 395 mm.


    Hoblík
    Pro konvenční pilování hoblíkovým typem. S plochým břitem jako standard. Černá rukojeť z plastu. Délka hoblovacího nože: 255 mm. Šířka hoblovacího nože: 40 mm.
    Celková délka: 285 mm.


    Hoblík na hoblování čelního dřeva
    Pro použití jednou rukou, umožňuje kompaktní a přesné hoblování. Délka hoblovacího nože: 140 mm. Šířka hoblovacího nože: 40 mm. Celková délka: 140 mm.


    Škrabací hoblík
    S držákem z plastu. Délka hoblovacího nože: 63 mm. Šířka hoblovacího nože: 40 mm. Celková délka: 185 mm.


    Kulatý pilník - přímý
    Pro konvexní a konkávní povrchy. Dřevěná rukojeť. Délka těla pilníku: 255 mm. Šířka těla pilníku: 16 mm. Celková délka: 360 mm.


    Flat File = Plochý pilník - přímá rukojeť
    Plane = Hoblík
    Block Plane = Hoblík na hoblování čelního dřeva
    Shaver Tool = Škrabací hoblík
    Round File = Kulatý pilník - přímý


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    140mm

    Celková šířka

    42mm

    EAN

    5036140143999

    ECLASS Code

    21042104

    Materiál čepele

    Uhlíková ocel

    Šířka čepele

    42mm

    Typ

    Letadlo

    UNSPSC Code

    27111903