Kč95.00
Bez DPH
Kč114.95
s DPH
34 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Přesné raznice písmen a číslic vyrobené z uhlíkové oceli s poniklovaným povrchem. K rovnoměrnému vyražení 8 až 10 znaků jedním úderem. Jsou vhodné pro značení výrobních šarží i pro značení k jiným účelům. Každá sada obsahuje pinzetu pro snadnou
manipulaci s jednotlivými bloky znaků. Držák znaků s rýhovanou rukojetí slouží jako nárazuvzdorný ochranný štít, který odvede sílu nárazu při chybně mířeném úderu. Klíč na 6-hranný přidržovací šroub a 100 nejčastěji se vyskytujících znaků a mezerníků. Přesný seznam znaků - viz tabulka. Dodáváme v plastové krabici vyložené pěnovým materiálem.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 19mm |
EAN | 5036140297050 |
ECLASS Code | 21040704 |
Materiál | Uhlíková ocel |
Počet kusů | 1 |
Popis znaků | 6 |
Povrchová úprava/povlak | Poniklované |
Typ otiskového dopisu | Pozitivní odrážka |
Typ razítka | Charakter pramene |
UNSPSC Code | 27112305 |
Výška znaku | 3.0mm |