noscriptKennedy LETTER-H 3mm INTERCHANGEABLE STAMP | Cromwell Tools

Kennedy

LETTER-H 3mm INTERCHANGEABLE STAMP

SKU:

KEN5608270K

Kč95.00

Bez DPH

Kč114.95

s DPH

SKLADEM (15)

    Přehled

    Přesné raznice písmen a číslic vyrobené z uhlíkové oceli s poniklo­vaným povrchem. K rovnoměrnému vyražení 8 až 10 znaků jedním úderem. Jsou vhodné pro značení výrobních šarží i pro značení k jiným účelům. Každá sada obsahuje pinzetu pro snadnou
    manipulaci s jednotlivými bloky znaků. Držák znaků s rýhovanou rukojetí slouží jako nárazuvzdorný ochranný štít, který odvede sílu nárazu při chybně mířeném úderu. Klíč na 6-hranný přidržovací šroub a 100 nejčastěji se vyskytujících znaků a mezerníků. Přesný seznam znaků - viz tabulka. Dodáváme v plastové krabici vyložené pěnovým materiálem.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    19mm

    EAN

    5036140297166

    ECLASS Code

    21040704

    Materiál

    Uhlíková ocel

    Počet kusů

    1

    Popis znaků

    H

    Povrchová úprava/povlak

    Poniklované

    Typ otiskového dopisu

    Pozitivní odrážka

    Typ razítka

    Charakter pramene

    UNSPSC Code

    27112305

    Výška znaku

    3.0mm