noscriptSenator 5.0mm (SADA 27) PISMENO | Cromwell Tools

Senator

5.0mm (SADA 27) PISMENO

SKU:

SEN5603500K

Kč1347.00

Bez DPH

Kč1629.87

s DPH

SKLADEM (29)

    Přehled

    Ocel standardní kvality, pevnost do 800 N/ mm2. Tvrdost při ražení: 58 - 60 HRC.
    Typy znaků podle DIN 1451.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    Celková délka

    64mm

    EAN

    5036140008076

    ECLASS Code

    21040704

    Materiál

    Uhlíková ocel

    Normy splněny

    DIN 1451

    Obsahuje

    Písmena: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

    Počet kusů

    27

    Popis znaků

    A až Z

    Povrchová úprava/povlak

    Poniklované

    Sada obsahuje

    Písmena A až Z

    Typ otiskového dopisu

    Standard

    Typ razítka

    Ruční razítko

    UNSPSC Code

    27112305

    Výška znaku

    5.0mm