Kč505.00
Bez DPH
Kč611.05
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Intenzita nárazu při označování důlčíkem a hloubka důlku se dají nastavit otáčením drážkované hlavy. Vytváří důlek v rozsahu nárazových hmotností. 2.25 - 13.5kg
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 120mm |
EAN | 5036140111158 |
ECLASS Code | 21040706 |
Kompatibilní potrubní materiál | Měkká ocel |
Materiál rukojeti | Ocel |
Materiál špičky | Chrome Vanadium Ocel |
Nárazová hmotnost | 2,25-től 13,5-igkg |
Průměr hrotu | 1.2mm |
Speciální funkce | Automatické |
Tvar hlavy | Zaoblená |
Typ | Středicí průbojníky |
UNSPSC Code | 27111505 |