Kč440.00
Bez DPH
Kč532.40
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vyrobeny z legované oceli s frézovanými břity, které vytvářejí mnohem hrubší sek než tradiční pilníky. Vhodné pro široký sortiment materiálů, včetně hliníku, oceli, slitin, mosazi, mědi, dřeva, plastů apod. Dodáváme se standardním sekem se čtyřmi délkami a dvěma tvary zubů. Jiné tvary dodáváme na vyžádání.
Upozornění: S těmito pilníky nejsou standardně dodávány rukojeti, které je proto nutno objednat samostatně.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 300mm |
EAN | 5036140092075 |
ECLASS Code | 21042102 |
Materiál rukojeti | Bez rukojeti |
Typ | Ruka |
Typ produktu | Frézované ruční pilníky |
Typ řezu | Kouření |
UNSPSC Code | 27111929 |