noscriptKennedy Prodloužení 1" 200mm -KEN5837680K 24083308 | Cromwell Tools

Kennedy

Prodloužení 1" 200mm -KEN5837680K

SKU:

KEN5839135K

MPN:

24083308

Kč1108.00

Bez DPH

Kč1340.68

s DPH

SKLADEM (46)

    Přehled

    Vyrobeny z kvalitní chrom-molybdenové oceli. Oxidovaný povrch. Laserem vypalované označení. Vyhovují normám Metric DIN 3129, Imperial SAE USA Federal Standard GGG-W-660A. Prodloužení o velikosti 1/2" a vyšší mají otvor pro kolík a pojistný kroužek, pro zabránění náhodnému oddělení spojovaných částí.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    200mm

    ECLASS Code

    21040211

    Materiál

    Chrom molybden

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Typ příslušenství

    Prodlužovací lišta

    UNSPSC Code

    27111704

    Velikost ovladače

    1 hüvelyk

    Velikostní systém

    Imperiální Metrické